ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
インパクトレンチ用 エクステンションバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40448825
品番
P4EX200
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
200
質量(g)
440
寸法d(mm)
19
寸法D(Φmm)
25