※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
インパクトレンチ用 エクステンションバー
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40448834
品番
P4EX250
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
250
質量(g)
550
寸法d(mm)
19
寸法D(Φmm)
25