※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
インパクトレンチ用 エクステンションバー
(2件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40448843
品番
P4EX300
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
300
質量(g)
660
寸法d(mm)
19
寸法D(Φmm)
25