ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ユニバーサルジョイント
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40448852
品番
P4UJ
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
58
質量(g)
300
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
30
寸法l(mm)
34
首振角度(°)
30