ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
インパクトレンチ用 アダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40448861
品番
PAD43
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm)
凹12.7(1/2) 凸9.5(3/8)
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
80
寸法L(mm)
41
寸法D(Φmm)
25
二面幅(mm)
9.5