インパクトレンチ用 アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40448877 品番 PAD46
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合
(ピン)PP4-2
(リング)PR4-3
差込角(mm)凹12.7(1/2) 凸19.0(3/4) 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(g)195 寸法L(mm)49 寸法D(Φmm)30 二面幅(mm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする