曜日別特売
P6L-29 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6L-29 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449735
P6L-29 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449735

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)29
内容量1個注文コード40449735品番P6L-29
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-3
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法S(mm)29質量(g)880寸法L(mm)100寸法D1(Φmm)45寸法D2(Φmm)44寸法l(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40449665
2024-06-09
用途: クランクプーリーボルト緩め作業
製造業

マキタインパクトレンチ差込角3/4インチで
細身かつ重量のあるインパクトソケットを探していましたが希望にあった製品で品質も申し分ありませんでした!

対象商品 : 40449701
2022-04-04
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このロングソケットは懐が深くボルトの邪魔にならない為、締め込みや外す時に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40449683
2017-10-19
用途: 六角穴の部材として使用
岩倉鉄工株式会社

本来の使用法ではなく、六角穴の部分を切断し、部材として使用しました。肉厚で溶接性もよく、良い部材が取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする