※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
インパクトレンチ用 エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40450076
品番
P6EX100
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-2
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
100
質量(g)
460
寸法d(mm)
25
寸法D(Φmm)
38