※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6EX150 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40450085 P6EX150 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40450085

インパクトレンチ用 エクステンションバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40450085 品番 P6EX150
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-2
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)150 質量(g)650 寸法d(mm)25 寸法D(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする