ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ユニバーサルジョイント
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40450137
品番
P6UJ
参考基準価格(税別)
¥10,710
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-4
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
86
質量(g)
760
寸法D1(Φmm)
44
寸法D2(Φmm)
42
寸法l(mm)
51
首振角度(°)
30