ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
インパクトレンチ用 アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40450146
品番
PAD64
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-1
差込角(mm[inch])
凹:19.0[3/4]、凸:12.7[1/2]
質量(g)
495
寸法L(mm)
55
寸法D(Φmm)
36