ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
インパクトレンチ用 アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40450155
品番
PAD68
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-4
差込角(mm[inch])
凹:19.0[3/4]、凸:25.4[1]
質量(g)
665
寸法L(mm)
65
寸法D(Φmm)
44