※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P8EX160 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40451494 P8EX160 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40451494

インパクトレンチ用 エクステンションバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40451494 品番 P8EX160
参考基準価格(税別)¥11,580 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法L(mm)160 質量(kg)1.31 寸法d(mm)34 寸法D(Φmm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする