ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
インパクトレンチ用 エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40451503
品番
P8EX200
参考基準価格(税別)
¥11,840
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
200
質量(kg)
1.6
寸法d(mm)
34
寸法D(Φmm)
52