※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
インパクトレンチ用 エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40451512
品番
P8EX250
参考基準価格(税別)
¥12,730
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
250
質量(kg)
1.95
寸法d(mm)
34
寸法D(Φmm)
52