※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
インパクトレンチ用 エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40451521
品番
P8EX300
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,450
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
300
質量(kg)
2.3
寸法d(mm)
34
寸法D(Φmm)
52