インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40451555 品番P8UJ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,090 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合
(ピン)PP8-3
(リング)PR8-2
差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法L(mm)117 質量(kg)1.2 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)67 寸法l(mm)71.5 首振角度(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする