3/22より値下げ!現場を応援

PAD86 インパクトレンチ用 アダプター ミトロイ 40451564 PAD86 インパクトレンチ用 アダプター ミトロイ 40451564

インパクトレンチ用 アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40451564 品番 PAD86
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) 値下げ
3,698
適合
(ピン)PP8-1
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])凹:25.4[1]、凸:19.0[3/4] 質量(g)930 寸法L(mm)70 寸法D(Φmm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする