3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
インパクトレンチ用 アダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451573
品番
PAD812
参考基準価格(税別)
¥12,170
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,198
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])
凹:25.4[1]、凸:38.1[1-1/2]
質量(g)
1000
寸法L(mm)
83
寸法D(Φmm)
54