※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
インパクトレンチ用 エクステンションバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
200
注文コード
40452063
品番
P12EX200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,350
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ピン)PP12-1
(リング)PR12-1
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
寸法L(mm)
200
質量(kg)
3.5
寸法d(mm)
50
寸法D(Φmm)
78