ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
インパクトレンチ用 エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40452081
品番
P12EX300
参考基準価格(税別)
¥67,830
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP12-1
(リング)PR12-1
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
寸法L(mm)
300
質量(kg)
5
寸法d(mm)
50
寸法D(Φmm)
78