※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
差替ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40453192
品番
SA-1213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,540
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12×13
質量(g)
75
寸法L(mm)
61
寸法D1(mm)
17
寸法D2(mm)
19