差替ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40453226 品番SA-1417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,190
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)14×17 質量(g)80 寸法L(mm)71 寸法D1(mm)17 寸法D2(mm)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする