コンビネーションレンチ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40453463 品番 CW-8
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
質量(g)25 寸法L(mm)108 寸法S(mm)8 寸法D1(mm)19.5 寸法D2(mm)14 寸法T1(mm)4 寸法T2(mm)6.5 仕様JIS規格品 トラスコ品番411-4043 二面幅(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40453463
2015-01-03
用途:
自動車整備

手持ちの古いKTC8mmコンビを紛失したため、商品参考画像を見るかぎり
KTCの旧デザインそのものであるコチラのコンビを見つけ喜び勇んで購入。
ところが画像とはデザインも違えば仕上げもホムセンの安物以下でガッカリ。
水戸工機のHPでも同じ画像であり※製品の仕様は予告なく〜等の注釈もなし。
貴社の責任ではないですが、今後水戸工機製品を買うことはないでしょう。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。商品画像を変更いたしました。

対象商品:
40453551
2013-08-10
用途:
自動車整備

日本製にしては仕上げが悪い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする