曜日別特売
PW-1030S アジャストピンレンチ(ロングピンタイプ) ミトロイ 40453725

PW-1030S アジャストピンレンチ(ロングピンタイプ) ミトロイ 40453725
PW-1030S アジャストピンレンチ(ロングピンタイプ) ミトロイ 40453725

アジャストピンレンチ(ロングピンタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード40453725品番PW-1030S
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)
本体・ピン共に熱処理済

用途
ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用
付属品スパナ(12×14)付質量(g)140寸法L(mm)185寸法T1(mm)24寸法T2(mm)7ピン径(Φmm)4軸間距離(mm)10~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40453725
2018-10-15
用途: なかなか売ってない
製造業

この手のロングピンタイプは、そこら辺では売ってないのでとても重宝しています。

対象商品 : 40453725
2017-09-16
用途: 穴あけ等
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする