エアーチューブリムーバー グリップ付

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40453777 品番 ATR16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。
独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。

寸法16 寸法L(mm)190 全長(mm)190 用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。 質量(g)135 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)22.5 寸法T(mm)30 寸法S1(mm)16 寸法S2(mm)- 寸法S1(inch)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40453743
2024-07-18
用途:
車両のメンテナンス

なかなか販売しているところが少なくすぐ手に入ったのでよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
40453743
2017-10-05
用途:
機械のメンテナンス

取外し作業が容易にできるようになりました。狭い場所では、グリップが邪魔なときがあるので、グリップなしも購入しました。
グローブをつけたままチューブの抜き差しが、容易にできるようになりました。

対象商品:
40453743
2017-07-21
用途:
トレーラー修理
浜田金属商事株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

グリップが付いてて使いやすいし エアホースも 簡単に外す事ができました

対象商品:
40453761
2016-11-14
用途:
エアーチューブ外し
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前より同メーカーの小さなサイズは使っておりますが、最近では大きなサイズがでてきて困っておりました。使い勝手のいい工具です。
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする