ミトロイ
ミトロイの 水道・空調配管用工具
ミトロイの 水道/空調配管用工具関連品
エアーチューブリムーバー グリップなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40453813
品番
ATR0812S
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
エアー配管等で多く採用されている、ワンタッチ継手のナイロンチューブとりはずし
独特な形状により両方向で作業可能
寸法(mm)
8×12
質量(g)
60
寸法L(mm)
81
寸法D1(mm)
20
寸法T(mm)
30
寸法S1(mm)
8
寸法S2(mm)
12