チューブリムーバー エボ

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)183.0 寸法S1(inch)1/4 注文コード40453831 品番TRE-1/4X3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は全長・寸法S1など6種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。
落下防止用孔(Φ3mm)付

用途
ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。
半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など
青系 全長(mm)183.0 対辺寸法(mm)1/4×3/8 厚さ(mm)3 質量(g)55 トラスコ品番817-5632 寸法L(mm)183 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)17 寸法T1(mm)14 寸法T2(mm)19.5 寸法S1(inch)1/4 寸法S2(inch)3/8
注意
※チューブをワンタッチ継手から外す方向に引きながら、製品をワンタッチ継手に押し付けてチューブを外してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39491401
2020-01-28
用途:
エア圧縮機のメンテナンスに
溝川食品 様

エア圧縮機のエアホース交換とメンテナンスに利用している。

1人が参考にしています
対象商品:
39481775
2016-08-03
用途:
エアーニパのバル使用の為
藤本樹脂工業 様 (製造業)

ミトロイの工具だから買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39481775
2013-12-05
用途:
エアーホースの配管更新作業に使用
明智エンジニアリング 様

ワンタッチ継手の密集した場所でも、先端部が目的の部分に届き、思っていた以上に、古いホースの取外しが容易に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする