ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40453847
品番
CP-150
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軟線の切断可能
寸法L(mm)
166
仕様
JIS規格品
質量(g)
170
呼び寸法(mm)
150
寸法E(mm)
42
寸法l(mm)
41.5
寸法T(mm)
9.3
切断能力(Φmm) 軟線
2
くわえられる加工物寸法(mm)
20
口幅調節
2段階