ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40453856
品番
CP-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軟線の切断可能
寸法L(mm)
204
仕様
JIS規格品
質量(g)
275
呼び寸法(mm)
200
寸法E(mm)
46
寸法l(mm)
46
寸法T(mm)
11
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
くわえられる加工物寸法(mm)
25
口幅調節
2段階