ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの ノーズプライヤ
ロングノーズプライヤ ベント(バネ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40453926
品番
LPB-165
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端が薄い(約2mm)
先端曲り角度30度
バネ内蔵で繰り返し作業に最適
軟線の切断可能
寸法L(mm)
167.5
質量(g)
160
呼び寸法(mm)
165
寸法E(mm)
42
寸法l(mm)
52
寸法T(mm)
2.3
先端形状
ロングノーズ
切断能力(Φmm) 軟線
1.7
くわえられる加工物寸法(mm)
20
口幅調節
2段階