ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの ウォーターポンププライヤ
ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40453953
品番
WPD-250S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
ストレート歯タイプのウォーターポンププライヤ
寸法L(mm)
262
呼び寸法(mm)
250
くわえられる加工物寸法(mm)
47
形状
ストレート歯
質量(g)
340
寸法a(mm)
56.5
寸法E(mm)
34
寸法T(mm)
10
切断能力(Φmm) 軟線
3
口幅調節
5段階