ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの ウォーターポンププライヤ
強力ウォーターポンププライヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40454005
品番
WPS-190
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
溝と突起で強力タイプ
充実の4サイズ
寸法L(mm)
195
呼び寸法(mm)
190
くわえられる加工物寸法(mm)
33
仕様
JIS規格品
形状
R歯
質量(g)
200
寸法a(mm)
38.3
寸法E(mm)
32
寸法T(mm)
8
口幅調節
5段階