ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの ウォーターポンププライヤ
強力ウォーターポンププライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40454014
品番
WPS-250
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
溝と突起で強力タイプ
充実の4サイズ
寸法L(mm)
255
呼び寸法(mm)
250
くわえられる加工物寸法(mm)
43
仕様
JIS規格品
形状
R歯
質量(g)
375
寸法a(mm)
46
寸法E(mm)
39
寸法T(mm)
9.5
口幅調節
5段階