ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの ウォーターポンププライヤ
強力ウォーターポンププライヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40454023
品番
WPS-300
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
溝と突起で強力タイプ
充実の4サイズ
寸法L(mm)
305
呼び寸法(mm)
300
くわえられる加工物寸法(mm)
55
仕様
JIS規格品
形状
R歯
質量(g)
685
寸法a(mm)
59
寸法E(mm)
45
寸法T(mm)
11.5
口幅調節
6段階