※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの ウォーターポンププライヤ
強力ウォーターポンププライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40454032
品番
WPS-400
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
溝と突起で強力タイプ
充実の4サイズ
寸法L(mm)
414
呼び寸法(mm)
400
くわえられる加工物寸法(mm)
110
仕様
JIS規格品
形状
ストレート歯
質量(g)
1060
寸法a(mm)
74.5
寸法E(mm)
50
寸法T(mm)
13.5
口幅調節
11段階