ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの スナップリングプライヤ
両用スナップリングプライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40454093
品番
DSP-145
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軸用・穴用が一本で可能
寸法L(mm)
143
質量(g)
85
呼び寸法(mm)
145
寸法a(mm)
80
寸法t(mm)
1.1
寸法E(mm)
95
寸法e(mm)
42
寸法T(mm)
9
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)
10〜40