ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
169
タイプ
軸用曲爪
注文コード
40454111
品番
SBP-175
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端クロー着脱式です
先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします
標準クロー仕様です
寸法L(mm)
169
質量(g)
170
タイプ
軸用曲爪
寸法a(mm)
4
寸法E(mm)
90
寸法(mm)
175
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
14.5
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)
20〜60