スナップリングプライヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)176 タイプ穴用直爪 注文コード40454127 品番HSP-175
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は寸法L・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

先端クロー着脱式です
先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします
標準クロー仕様です

寸法L(mm)176 質量(g)160 タイプ穴用直爪 寸法a(mm)2.8 寸法E(mm)45 寸法(mm)175 寸法t(mm)2 寸法T(mm)9.5 使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする