3/22より値下げ!現場を応援

SP-CS 先端クロー ミトロイ 40454163 SP-CS 先端クロー ミトロイ 40454163

先端クロー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 40454163 品番 SP-CS
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699
使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)
(軸用)12〜26
(穴用)12〜32
タイプ精密 直爪 寸法a(Φmm)Φ1.4 寸法b(mm)Φ1.2 寸法c(mm)1.5 質量(g)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40454172
2020-08-10
用途:
整備
その他業種

フジ矢の替え爪式スナップリングプライヤーを使用しているのですが
フジ矢では先端が細い曲げ爪がラインナップされておらずKTCではセットでしか購入できないためミトロイの替え爪を購入しました
取付は問題なく行えました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする