先端クロー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 40454181 品番 SF-C
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
タイプ平爪 使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)- 寸法a(Φmm)4.4 寸法b(mm)1.8 寸法c(mm)4.1 質量(g)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40454172
2020-08-10
用途:
整備
その他業種

フジ矢の替え爪式スナップリングプライヤーを使用しているのですが
フジ矢では先端が細い曲げ爪がラインナップされておらずKTCではセットでしか購入できないためミトロイの替え爪を購入しました
取付は問題なく行えました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする