※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの ペンチ
ミトロイの 標準ペンチ
ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40454197
品番
N-150
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法L(mm)
163
質量(g)
205
呼び寸法(mm)
150
寸法a(mm)
23
寸法E(mm)
47
寸法l(mm)
27
寸法T(mm)
12.5
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2