ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの ペンチ
ミトロイの 標準ペンチ
ペンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40454206
品番
N-175
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃部は高周波焼入で優れた切れ味
寸法L(mm)
188
質量(g)
260
呼び寸法(mm)
175
寸法a(mm)
24
寸法E(mm)
49
寸法l(mm)
31
寸法T(mm)
13.5
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
切断能力(Φmm) 硬線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3.2