※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-200 ペンチ ミトロイ 40454215 N-200 ペンチ ミトロイ 40454215

ペンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40454215 品番 N-200
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

刃部は高周波焼入で優れた切れ味

寸法L(mm)213 質量(g)360 呼び寸法(mm)200 寸法a(mm)27 寸法E(mm)51 寸法l(mm)34 寸法T(mm)14.5 切断能力(Φmm) 軟線3.2 切断能力(Φmm) 硬線2.3 切断能力(Φmm) 銅線3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする