NC-2 ナットクラッカー ミトロイ 40454303

NC-2 ナットクラッカー ミトロイ 40454303
NC-2 ナットクラッカー ミトロイ 40454303

ナットクラッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
割ることのできるナットの二面幅(mm)12~16
内容量1個注文コード40454303品番NC-2
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに割ることのできるナットの二面幅(mm)12~16質量(g)170寸法L(mm)103寸法a(mm)29寸法A(mm)14刃幅(mm)10呼称No.2
注意
※ステンレスナット・焼入ナットには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする