かんたん洗浄丸

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5.5g×12錠) 注文コード 40454373 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。

使用方法
台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部に錠剤を1錠投げ入れてください。
ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1錠入れ、つけ置きしてください。
洗濯機には水をはった状態で約10Lに対し1錠の割合で錠剤をお入れください。
洗面台など錠剤が入りにくい小さな排水口の場合は、水で溶かして流しこんでください。
いずれの場合も30分程度放置した後、水で充分すすいでください。
使用の目安
台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1錠
ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1錠
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 液性弱酸性〜中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※銅、真ちゅう、鋳鉄、アルミニウム、軟質塩ビ、木、ゴム製のものには適しません。
※酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
※体調のすぐれない方は使用しない。
※熱湯では使用しない。
※用途以外に使用しない。
※必ず換気をしながら使用する。
※使用時はゴム製の手袋を使用する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
通常 日常使用
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

入れて一晩放置するだけで便器の汚れ水垢がきれいになります、1から2週間に一度使用で十分に洗浄されます。

対象商品:
89836817
2024-07-06
用途:
トイレ掃除
田中青果 様 (卸売・小売業)

いつも使用しており、買いに行く手間が省けるのでこちらで購入してます

対象商品:
89836817
2021-10-13
用途:
台所・洗面所・風呂場の日常生活で使用
サービス業

目だった効果は感じませんが、通常生活で使用しています。

対象商品:
89836817
2021-01-06
用途:
掃除用に
卸売・小売業

水周りの掃除用にいつも使っています。大容量のものはあんまり売ってないのでモノタロウさんで注文があるときについで買いしています。

対象商品:
89836817
2018-11-11
用途:
トイレ掃除用
宮本企画 様

トイレ黒ずみ対策。洗浄丸を溶かして便器黒ずみ部分に流すかなどしたい。もともと洗浄力がある製品であるので

対象商品:
89836817
2016-08-16
用途:
水垢取り

以前から使用、よくとれて満足しています。
さらに、数多いセットものですので何回も購入しなくてもいいのが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする