曜日別特売
6609 T/C ツナギ服 カジメイク 40455301

6609 T/C ツナギ服 カジメイク 40455301
6609 T/C ツナギ服 カジメイク 40455301

T/C ツナギ服

(85件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイスホワイト
サイズ5L
内容量1着注文コード40455301品番6609
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

クライミング時の動きを参考に、脚の動かしやすさを一番に考えました。
機能的な縫製(クライミングカット)で窮屈感が少なく動きらくらく。
スリムタイプのデザインの作業服です。

用途
製造業、メンテナンス業、サービス業等
アイスホワイトサイズ5Lトラスコ品番388-2713種別長袖つなぎ質量(g)910混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)86肩幅(cm)57袖丈(cm)64.5質量(g/m2)200仕上り寸法(cm)(胸囲)136、(ウエスト)最大128、ゴム上り120、(裄丈)93、(総丈)179適応身長(cm)180~185適応胴囲(cm)116~126布厚さ(mm)0.035~0.04生地TCツイル適応胸囲(cm)114~122職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:85
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 事務作業
大竹市その他業種

少し汚れている場所に入る際に使用。
値段は安価であるが、パフォーマンスはそれ以上である。

対象商品 : 06127143
2024-03-27
用途: 自動車修理

動きやすいし洗濯時に乾きも良いし使い勝手の良いツナギです。ただ他のメーカーのツナギでも言えることですが、最近の大きなサイズのスマホが入り切らないのでポケットのサイズをもう少し大きく(長く)していただきたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 10062595
2024-03-14
用途: 制服として

とても丈夫で、色も鮮やかです。
ずっと制服として愛用しております。

対象商品 : 10062701
2022-07-18
用途: 農作業
農・林・水産業

小柄な私、身長155cm体重48㎏にピッタリで気に入ってます。

対象商品 : 40455186
2021-07-23
用途: 建築塗装作業、建築修理作業

私は160cm小柄男性ですが、Sサイズでぴったりです。他の方のレビューで胸ポケットが浅くてスマホが入らないとありましたが、今は改良されてるのか14cmあり、私のコンデジ(Olympus TG-2)やスマホはすっぽり入ります。

対象商品 : 40455116
2021-06-15
用途: 洗車
有限会社ボディーメンテナンスヒート

女性、身長155㎝の自分のために購入しました。
生地も丈夫だし、着心地も悪くありません。

対象商品 : 06127143
2020-10-21
用途: 車のクリーニング等

いつもこのツナギを使用しています。とても着心地が良くてお気に入りです。
以前は社名の刺繍入れができたと思いますが、今は無くなってしまったのでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 06127143
2020-10-03
用途: 作業着として
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで買ったつなぎの中でも、かなり気に入っています。星4つの理由は、胸ポケットが浅すぎます。スマホの時代に、この浅さはないよね。ここが改善されれば、間違いなく一番のお気に入りになると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする