曜日別特売
RW-051A Landspout  シューズカバー LEAD(リード工業) 40455685

RW-051A Landspout  シューズカバー LEAD(リード工業) 40455685
RW-051A Landspout  シューズカバー LEAD(リード工業) 40455685

Landspout シューズカバー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード40455685品番RW-051A
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用し、縫製部分には浸水を防止するシームテープ処理を施したブーツカバー。ソール部分は強度の高いターポリン材を配し、アジャスタブルベルクロで広いサイズにも対応。
左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付き。
広範囲のサイズに対応するためふくらはぎ側にアジャスタブルベルクロを採用。全4箇所で固定しフィット感を高めます。
ソール部分前側のみに高強度のいターポリン材を採用し、擦れて破れやすい底面をしっかりガード。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。

サイズフリーブラック付属品収納袋セット内容左右1組材質ポリエステル+PVCコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40455685
2023-01-04
用途: 雨天のバイク通勤
運輸・通信業

とくに不満など無いですね。
ガサガサ靴に巻き付けるみたいな雑な感じで使っていますが 雨天装備として不足は無いです。
あまり神経質に使うものでもないですしね。

対象商品 : 40455685
2021-07-16
用途: 急な雨対策
清水農園農・林・水産業

いつもずぶ濡れになって気持ち悪かったのですが、これを直ぐ履けばば濡れないで済みました。

対象商品 : 40455685
2020-09-23
用途: キャンプツーリングで
その他業種

突然の雨降りに使用したが履くのに手こずり少し濡れはしたがどしゃ降りの雨にも関わらず全然濡れることもなく又運転も支障がなかった。まだ1・2回の使用なのでなんとも言えないがこれからの使用で耐久性も見ていきたいと思います。でも一度使用したらなくてはならない道具です。

1が参考にしています
対象商品 : 40455685
2020-07-24
用途: バイクの雨具
農・林・水産業

重量が軽く、付属する収納袋に折りたたんでコンパクトに携帯できます。

対象商品 : 40455685
2018-10-20
用途: 雨の日のツーリングで使用
小林農園農・林・水産業

10月14日~16日にかけて北陸をツーリングしてきました。しっかりした製品で、雨の侵入もありませんでした。耐久性もありそうです。

対象商品 : 40455685
2015-04-26
用途: ツーリング

ブーツが濡れて足がぐちょぐちょなほど気持ち悪いものはありませんね。
雨天の中、丸一日ツーリングで着用しました。着用した姿はお世辞にもかっこよくありませんが、こいつは見事に役目を果たしてくれました。買っておいてよかった~と心から思いました。
装着は後ろのベルクロで止める方法で簡単ですが、スネ部分のベルトが少々きつめなので、ワークブーツのようなゴツイ靴だとキツめかもしれません。写真でもわかるように左足のシフトべダル部分は補強されています。またカカト部分のみがカバーされない形状なので、多少の歩行に気を使うこともないようです。収納バッグも付属しているので、レインスーツと共にツーリングバッグに常備しています。

2が参考にしています
2022-05-11
用途: バイクツーリング
その他業種

ゴムのバンドがキツくて初日(復路なので装着は2回目)で切れた。
雨が降って疲れていたので力任せに雑に扱ったことは反省点ではあるが、ゴムバンドにもっと余裕が欲しいところ。
ゴムバンド無くても走行に支障はないし、本来の目的の雨からは問題なく守ってくれている。

1が参考にしています
対象商品 : 40455685
2015-06-27
用途: バイク走行

コストパフォーマンス高いです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする