画像準備中

ライズスクエアポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 40456771 品番 300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トータルコーディネートを楽しめるライズシリーズです。モダンな4色展開です。スタンドと組み合わせることで立体的なアレンジを実現します。果実菜園に最適な趣のあるスクエアポットです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約11 レッドベリー 適合素焼風受皿12号・ガーデンアレンジスタンドASC-1230・ガーデンアレンジスタンドASC-1250 寸法(mm)約300×300×253 質量(g)630 底面サイズ(mm)175×175

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする