300 ライズスクエアポット アイリスオーヤマ 40456787 300 ライズスクエアポット アイリスオーヤマ 40456787 300 ライズスクエアポット アイリスオーヤマ 40456787 300 ライズスクエアポット アイリスオーヤマ 40456787 300 ライズスクエアポット アイリスオーヤマ 40456787

ライズスクエアポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 40456787 品番 300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トータルコーディネートを楽しめるライズシリーズです。モダンな4色展開です。スタンドと組み合わせることで立体的なアレンジを実現します。果実菜園に最適な趣のあるスクエアポットです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約11 セサミグレー 適合素焼風受皿12号・ガーデンアレンジスタンドASC-1230・ガーデンアレンジスタンドASC-1250 寸法(mm)約300×300×253 質量(g)630 底面サイズ(mm)175×175

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする